Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS2D034701E00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 100 V/DC 20% 5mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30013
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D034701E00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
4.5 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Typ:
MKS2D034701E00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.47 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,51*
1 Tag
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.