Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4U022205D00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 2000 V/DC 10% 22.5mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30004
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U022205D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
7 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
MKS4U022205D00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,15*
2 Tage
16
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,17*
7 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.