Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkklingel Komplett-Set mit Bewegungsmelder 43315 Mistral 300M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29105
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43315
EAN/GTIN:
     4011459433154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
17 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3-Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund). Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße Blitzlicht-LEDs. System easyTIP
Alarm-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen. Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar. Sender: Funk-Bewegungsmelder, Max. Überwachungsbereich 15 m bei 108°, opt. Reichweite 200 m (Freifeld).Gehtest mit LED-Anzeige. 17fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar. Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden. Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden. Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich. Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP: optische und akustische LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers und des Senders. 4stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melodie/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute).
Features:
Funkreichweite bis 500 m
17 Melodien einstellbar
Mit Bewegungsmelder
Lieferumfang:
Sender inkl. Batterie und Empfänger.
Hinweise:
Für den Empfänger benötigen Sie 4 Baby (C)-Batterien (Best.-Nr. 65 80 12).
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
83 dBA
Frequenz:
868 MHz
Max. Klingel-Lautstärke:
83 dBA
Optische Signalisierung:
Blitzlicht
Einstellbare Lautstärke:
Stufenlos
Empfängermaße:
69 x 124 x 54 mm
Sendermaße:
36 x 100 x 17 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
500 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
16
Türklingel-Besonderheiten:
mit Bewegungsmelder
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Empfänger: 4x 1,5 V/C (Baby), Sender 1x CR 123A/ 3 V
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,98*
€ 110,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 110,47*
€ 5,46*
ab € 93,26*
€ 113,88*
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 118,05*
€ 3,50*
ab € 97,24*
€ 118,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.