Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W280891 Herst.-Nr.: 0590 7501 EAN/GTIN: 4029547013898 |
| |
|
| | |
| Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 sind die ersten Geräte mit einem LED Rundum-Display. Das Display ist aus allen Positionen erkennbar und garantiert dank einzigartiger Lichtleiter eine ideale Spannungsindikation. Der testo 750-1 entspricht der Spannungsprüfernorm EN 61243-3 und weist eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV auf. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen zur Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldmessung. Features: Übersichtliches, patentiertes LED Rundum-Display Lichtleiter-Technologie für optimale Spannungsindikation Anti-Rutsch-Ring für sicheren Halt Ergonomische Griff-Form Schutzklasse IP64 Lieferumfang: testo 750-1 Spannungsprüfer + Batterien + Prüfspitzenschutz + Messspitzenaufsätze Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Länge: | 35 mm | Breite: | 65 mm | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 195 g | Typ: | 750-1 | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Phasenprüfung | Anzeige: | LED + LCD | Messkategorie: | CAT IV 600 V + CAT III 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 690 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Messbereich V/DC max.: | 690 V | Messbereich V/DC min.: | 12 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: testo, 750-1, 905-5866 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,66* | € 49,62* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,58* | € 50,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,83* | € 62,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,94* | € 66,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,39* | € 68,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|