Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W280851 Herst.-Nr.: 0590 7502 EAN/GTIN: 4029547013904 |
| |
|
| | |
| Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 sind die ersten Geräte mit einem LED Rundum-Display. Das Display ist aus allen Positionen erkennbar und garantiert dank einzigartiger Lichtleiter eine ideale Spannungsindikation. Der testo 750-2 entspricht der Spannungsprüfernorm EN 61243-3 und weist eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV auf. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen zur Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldmessung. Zudem eignet es sich auch für die einpolige Spannungsprüfung und verfügt über eine Taschenlampe sowie eine FI-Auslöse-Funktion. Vibrierende Lasttasten sorgen dafür, dass Auslösetests nicht versehentlich ausgeführt werden. Features: Übersichtliches, patentiertes LED Rundum-Display Lichtleiter-Technologie für optimale Spannungsindikation Einpolige Phasenprüfung RDC/FI-Auslöse-Funktion Messstellenbeleuchtung Lieferumfang: testo 750-2 Spannungsprüfer + Batterien + Prüfspitzenschutz + Messspitzenaufsätze Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Länge: | 35 mm | Breite: | 65 mm | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 260 g | Last-Zuschaltung: | 0.2 A | Typ: | 750-2 | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung | Anzeige: | LED + LCD | Messkategorie: | CAT IV 600 V + CAT III 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 690 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Messbereich V/DC max.: | 690 V | Messbereich V/DC min.: | 12 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,36* | € 72,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,39* | € 72,84* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 64,09* | € 76,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,27* | € 85,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,53* | € 88,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|