Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 755-2 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT IV 600 V, CAT III 1000V Anzeige (Counts): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280821
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7552
EAN/GTIN:
     4029547013935
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Der testo 755-2 gehört zur Strom-Spannungsprüfer-Familie von Testo. Diese sind die ersten ihrer Art: Spannungsprüfer nach aktuellster Norm, die auch Strom messen können. Daher eignet er sich für nahezu alle täglichen elektrischen Messaufgaben. Bei jeder Anwendung wählt er automatisch die richtigen Einstellungen und verhindert damit gefährliche Fehleinstellungen. Das Gerät verfügt über alle wichtigen Funktionen zum Feststellen von Spannung/Spannungsfreiheit, zum Messen von Strom und Widerstand sowie für Durchgangsprüfungen. Zudem ermöglicht die integrierte Taschenlampe das Ausleuchten dunkler Stellen. Die Prüfspitzen lassen sich einfach auswechseln, sodass im Schadensfall nicht das komplette Gerät ausgetauscht werden muss. Zudem verfügt der testo 755-2 über einen großen Spannungsbereich bis 1000 V, die einpolige Phasenprüfung und die Drehfeldmessung.
Features:
Automatische Messgrößenerkennung
Zertifiziert nach Spannungsprüfernorm DIN-EN 61243-3
Messergebnis ohne Einschalten und Auswählen
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldprüfung
Lieferumfang:
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer + Batterien + Messspitzen
Weitere Informationen:
Höhe:
199 mm
Länge:
40 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
245 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
200 kΩ
AC-Innen-Widerstand:
200 kΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V + CAT III 1000 V
Messbereich Widerstand:
1 Ω - 100 kΩ
Frequenzbereich:
DC 14 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, spannungsprüfer, testo spannungsprüfer, testo, 755-2, 905-5876
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 145,09*
€ 165,45*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 168,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,46*
€ 172,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,30*
€ 176,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 198,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.