Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 750-3 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600 V, CAT III 1000V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280631
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7503
EAN/GTIN:
     4029547013911
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 sind die ersten Geräte mit einem LED Rundum-Display. Das Display ist aus allen Positionen erkennbar und garantiert dank einzigartiger Lichtleiter eine ideale Spannungsindikation.
Der testo 750-3 entspricht der Spannungsprüfernorm EN 61243-3 und weist eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV auf. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen zur Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldmessung. Zudem eignet es sich auch für die einpolige Spannungsprüfung und verfügt über eine Taschenlampe sowie eine FI-Auslöse-Funktion. Vibrierende Lasttasten sorgen dafür, dass Auslösetests nicht versehentlich ausgeführt werden. Beim testo 750-3 ist darüber hinaus ein LC-Display zur Anzeige des aktuellen Messwerts verbaut.
Features:
Übersichtliches, patentiertes LED Rundum-Display
Lichtleiter-Technologie für optimale Spannungsindikation
Einpolige Phasenprüfung
RDC/FI-Auslöse-Funktion
inkl. LCD-Anzeige und Messstellenbeleuchtung
Lieferumfang:
testo 750-3 Spannungsprüfer + Batterien + Prüfspitzenschutz + Messspitzenaufsätze
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
35 mm
Breite:
65 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
260 g
Last-Zuschaltung:
0.2 A
Typ:
750-3
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + LCD
Messkategorie:
CAT IV 600 V + CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, testo, 750-3, 905-5879
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,07*
€ 97,63*
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 97,64*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 98,67*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 84,66*
€ 100,82*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 90,65*
€ 107,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 15,48*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,59*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,16*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 20,97*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.