Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8124-000.01 LED-Schnurdimmer mit Schalter Transparent 1 x Aus/Ein Schaltleistung (min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W278951
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8124-000.01
EAN/GTIN:
     4011644006910
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
dimmer

Features:
Für Hand- und Fußbedienung
Hinweise:
Achtung, Mindestleistung von 5 W beachten!
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
rund
Durchmesser:
75 mm
Typ:
8124-000.01
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schalter
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Transparent
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
150 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: interbär schnurdimmer, interBär, LED-Dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,87*
€ 89,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 89,15*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 145,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.