Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkgong Komplett-Set mit Namensschild 43252 Polo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W264591
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43252
EAN/GTIN:
     4011459432522
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Die ideale Lösung, wenn eine alte Klingelanlage ausfällt, eine zusätzliche Klingelanlage, z.B. für Kinder oder die Seniorenwohnung im Haus, oder an der Gartenmauer installiert werden soll. Sowohl der Klingelknopfsender (IP54) als auch der Funk-Gong (IP20) selbst sind batteriebetrieben und so flexibel platzierbar um keinen Besuch zu verpassen. Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist codiert, so sind keine Funkstörungen bzw. Falschauslösungen durch benachbarte Anlagen möglich.
Features:
36 Melodien
Funkreichweite bis 250 m
868 MHz
Lieferumfang:
Funk-Klingeltaster · Funk-Empfänger · Anleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb werden 2x 1,5 V Micro Batterien für den Sender und 3x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lautstärke:
82 dBA
Frequenz:
868 MHz
Einstellbare Lautstärke:
3stufig
Empfängermaße:
150 x 96 x 25 mm
Sendermaße:
36 x 100 x 17 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
250 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Melodien:
36
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 2x 1,5 V Micro (AAA), Empfänger: 3x 1,5 V Mignon (AA)
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, Grothe, Polo, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 59,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43380
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.