Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W264251 Herst.-Nr.: 43380 EAN/GTIN: 4011459433802 |
| |
|
| | |
| Mit dem mobilen Empfänger MISTRAL 800 überall im Hause erreichbar sein. Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobile auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert. Der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie. An dem Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden. Features: 4 Melodien/LED-Licht Mit Vibrationsalarm Anzeige verpasster Ruf Lieferumfang: Funkempfänger mit Gürtelclip · Bedienungsanleitung. Hinweise: Für den Betrieb benötigen Sie 1x 9 V Blockbatterie ( Best.-Nr. 658014). Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Lautstärke: | 86 dBA | Frequenz: | 868 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Melodien: | 4 | Komponente: | Empfänger | Betriebsspannung (Details): | 1x 9 V Blockbatterie | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,04* | € 53,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,26* | € 53,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,18* | € 53,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,98* | € 54,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,95* | € 54,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|