| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W264221 Herst.-Nr.: 43480 EAN/GTIN: 4011459434809 |
| |
|
| | |
| Der Signalwiederholer für die Sender der Mistral Serie. Er dient zur Reichweitensteigerung der Mistral Sender. Bis zu 20 Sender anlernbar. Features: Max. Reichweite 500 m Für alle Mistral Sender Lieferumfang: Funksignal Repeater · Bedienungsanleitung. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 85 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 83 mm | Frequenz: | 868 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Komponente: | Distanz-Erweiterung | Betriebsspannung (Details): | 2x 1,5 V Mignon-Batterie (AA) oder 8-12 V AC/DC | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,17* | € 73,82* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,17* | € 73,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,86* | € 74,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,32* | € 75,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,89* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|