Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 70000 System 4-70 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W262681
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     70000
EAN/GTIN:
     0040113917000
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisoliermesser System 4-70 mit automatischem Klingenschutz und neuartigem Wechselbügelsystem zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel und Feuchtraumkabel.
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
123 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Geeignet für:
Rundkabel + Feuchtraumkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 24,39*
€ 29,71*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 30,06*
1 Tag
56
1
€ 4,90*
ab € 25,09*
€ 30,41*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 24,76*
€ 30,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,25*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,37*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.