Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 79035 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 27 bis 35mm Passend für Marke (Zangen) JO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W262601
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     79035
EAN/GTIN:
     4011391790353
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Wechselbügel für den Arbeitsbereich 27 - 35 mm Ø. Passend für Jokari System 4-70 Abisoliermesser (Best.Nr. 1438392).
Weitere Informationen:
Länge:
133 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
60 g
Passend für Marke:
JOKARI
Passend für Modell:
System 4-70
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
35 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
27 mm
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Wechselbügel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,31*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,57*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,38*
€ 11,69*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.