Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29469WS Schlauchleitung H05VV-F 3 x 1.5mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W261771
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29469WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
H07V-K
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,5 50m

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29469WS
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
8.2 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H05VV-F
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 1,5mm, Helukabel, 20467W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.