Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29479WS Schlauchleitung H05VV-F 3 x 2.5mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W261751
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29479WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 3x2,5 weiss

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29479WS
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
10 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H05VV-F
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 x 2.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 2,5mm, Helukabel, 20469W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.