Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37028SW Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1.5mm² Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W261721
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37028SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Herst.-Teilenr.:
37028SW
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtige Litze, gem. HD 383 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
9.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
2500 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, 20470S
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 8,04*
1 Tag
71
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,05*
6 Tage
71
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 16,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.