Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge Werkstatt Schraubendreher mit Wendebit Größe (Schraubendreher) PH 00,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W253991
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     06640001
EAN/GTIN:
     4040674232006
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Mini-Schraubendreher in praktischer Stiftform mit zwei Wendebits für Schlitz und Kreuzschlitz. Ausführung: Schlitz 1,5 - 3,0. Kreuzschlitz: PH 00- PH0. Mit Hemdenclip. Geeignet für Haus, Hobby, Modellbau, Spilezeug, Computer, Brille etc. Pefekte Kombination aus Feinmechanik und Standardschraubendreher.
Lieferumfang:
Schlitz 1.5/3 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 0/PH 00.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 00 + PH 0
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenbreite:
1.5 + 3 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher mit Wendebit
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz matador, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-schraubendreher ph00, Matador Schraubwerkzeuge, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 9,57*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.