Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20015101gn/ge Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251701
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20015101gn/ge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x0,75 grün 100 m

Lieferumfang:
Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
20015101gn/ge
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtig, gem.VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, Helukabel, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3064* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.