Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 20020301gn/ge Litze H07V-K 1 x 6mm² Gelb, Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W251581
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20020301gn/ge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + grün
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20020301gn/ge
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 6mm gelb, h07v-k, h07v-k 6mm, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.