Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL182Z Akku-Handstaubsauger 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W246981
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL182Z
EAN/GTIN:
     0088381659420
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil.
Lieferumfang:
Papierfilter · Bodendüse · Fugendüse · Verlängerungsrohr.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku u. Ladegerät. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
151 mm
Länge:
1004 mm
Farbe:
blau
Breite:
115 mm
Gewicht:
1.3 kg
Saugtechnologie:
Staubbeutel
Spannung:
18 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Türkis
Luftdurchsatz:
1000 l/min
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 30,72*
€ 6,70*
ab € 31,78*
€ 38,79*
€ 5,90*
ab € 45,61*
€ 55,89*
€ 3,50*
ab € 49,78*
€ 60,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,84*
€ 64,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,64*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 72,74*
Zubehör
Makita
DCL180Z
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.