Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro RM 100 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W244411
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1348-0001-0001
EAN/GTIN:
     4250304717012
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Der neue Raumklima-Monitor RM 100 misst gleichzeitig Lufttemperatur und –feuchte sowie den CO2-Gehalt. Die Messwerte sind am großen, beleuchteten Display gut ablesbar. Der CO2-Gehalt der Luft wird zusätzlich anhand dreier LEDs als gut, mittel oder schlecht angezeigt. Bei Überschreitung des Grenzwertes für CO2 schlägt der RM 100 akustisch Alarm – dann ist es höchste Zeit, um kurz zu lüften.
Features:
Messgerät zur objektiven Bestimmung der Qualität des Raumklimas
Messung von CO2-Wert, Temperatur und Feuchte
Ansprechendes Äußeres zur Verwendung auch in Privaträumen
Einfachste Bedienung – keine Vorkenntnise nötig
Kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden
Lieferumfang:
Raumklima-Monitor RM 100 · 5V-Stromadapter, optional mit USB-Anschluss · Kalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Breite:
137 mm
Gewicht:
200 g
Auflösung:
1 ppm
Genauigkeit:
±1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
USB/Netzteil
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit + CO2
Kategorie:
Kohlendioxid-Messgerät
Besonderheiten:
mit Temperaturmessfunktion
Messbereich (max.):
3000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 128,44*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 102,28*
€ 128,46*
7 Tage
77
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 231,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.