Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 8518 Glimmlampe 19V 0.76W Anschlusskabel Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W242601
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     8518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glimmlampe

Features:
Klar
19 V
Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Leistung:
0.76 W
Nennspannung:
19 V
Durchmesser:
2 mm
Typ:
8518
Nennstrom:
40 mA
Länge (Anschlussdrähte):
450 mm
Sockel:
Anschlusskabel
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 4,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.