Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-200 T DL-200T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +60°C PDF Funkti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W237071
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-200 T
EAN/GTIN:
     4016139081274
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
voltcraft temperatur datenlogger
temperaturlogger
Der Datenlogger ermöglicht die (Langzeit-) Aufzeichnung der Lufttemperatur.

Ohne Software sofort startklar
Das Gerät kann Browsergestützt konfiguriert werden. Der Link befindet sich auf dem Logger. Die automatische Report-Funktion ermöglicht die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker.

Ohne Software auswerten
Sobald die Datenaufzeichnung beendet wurde und der Datenlogger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, wird automatisch eine PDF-Datei und zusätzlich eine Tabellenkalkulations-Datei generiert.
Der PDF-Bericht enthält allgemeine Informationen zum Gerät, Datenlogger-Einstellungen, Alarm-Status und eine Grafik, welche die gemessenen Werte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt. Wertetabellen zur Weiterverarbeitung werden vom Logger in einem CSV File generiert. Der Logger ist zu VOLTSOFT kompatibel, in der Regel wird diese Software jedoch nicht benötigt.

Großes Display
Die aktuellen sowie Min- und Max- Messdaten können über das integrierte Display direkt am Logger angezeigt werden. Außerdem kann die Logger ID abgerufen werden - vor allem wenn mehrere Logger gleichzeitig eingesetzt werden sollen. Das LC-Display kann zur Energieeinsparung auch deaktiviert werden.

Individuelle Start-Stop-Modi
Der Datenlogger ermöglicht bis zu 13 verschiedene Programmierungen der Start-Stop-Bedingungen. Somit kann der Logger individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Beispiele sind: Start sofort, Start nach Verzögerungszeit, Start nach Uhrzeit, Start nach Tastendruck usw.

LED-Alarmanzeigen
Über zweifarbige LED-Alarmanzeigen erhalten Sie bei aktivierter Funktion einen schnellen Überblick über Grenzwertüberschreitungen, ohne die gespeicherten Daten ausführlich zu sichten. Auch diese Funktion kann zur Energieeinsparung deaktiviert werden.
Features:
Loggt Lufttemperatur
Integriertes Display
Automatische PDF Dateierstellung
Lieferumfang:
Logger + USB-Schutzkappe + Lithium-Knopfzelle CR2450 + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Die Browserkonfiguration erreichen Sie über folgende Adresse:
datalogger.voltcraft.com/ConfigBuilder/index.jsp
Bitte kopieren Sie diese Adresse in die Eingabezeile in Ihrem Browser.

Die automatische Generierung der Excel Datei steht allen VOLTCRAFT Datenloggern der DL-2xx Serie ab Firmware 1435090-up-01 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
19 mm
Breite:
37 mm
Kanäle:
1
Schutzart:
IP65
Gewicht:
42 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Messintervall:
1 min - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2450)
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Besonderheiten:
PDF Funktion
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperaturlogger, VOLTCRAFT, DL-200T, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,88*
€ 50,49*
€ 3,50*
ab € 60,19*
€ 77,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 72,96*
€ 92,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.