Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PRO MAX 240W 24V 10A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W235881
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1478130000
EAN/GTIN:
     4050118286052
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Connect Power PROmax
PROmax eröffnet vielseitige Lösungen für die anspruchsvolle Automation.
Unsere leistungsstarken und langlebigen Schaltnetzteile PROmax sind für besonders anspruchsvolle Bedürfnisse ausgelegt. Dauernde Überlast von bis zu 20% oder kurzzeitige Spitzenlasten von 300% bei hohen Schaltschranktemperaturen fängt PROmax mit Leichtigkeit ab.
Hohe Boostfähigkeit und volle Leistung werden auch in einem großen Temperaturbereich ermöglicht. Unsere Schaltnetzteile sind weltweit einsetzbar und passen dank ihrer geringen Baubreite auch in begrenzte Platzverhältnisse.
Zusammen mir unserer unterbrechungsfreien DC-USV oder den Dioden- und CAP-Modulen fügen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Stromversorgungslösung zusammen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
125 mm
Länge:
130 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
1050 g
Eingangsspannung (nominal):
100-240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1478130000
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
29.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
277 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
85 + 80 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,71*
€ 109,36*
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 112,51*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 98,80*
€ 115,15*
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 116,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 123,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
PCC-0124-100-2
ab € 77,20*
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 125,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.