Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen FSP130_230V Farbspritzpistole 130W Fördermenge (max.) 320 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W229921
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     FSP130_230V
EAN/GTIN:
     9120058372889
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole holzmann
farbspritzpistole
Die Farbspritzpistole FSP130 von Holzmann ist ein kompaktes und handliches Gerät für die einfache Nutzung Indoor und Outdoor. Eignet sich für die Nutzung von wasserbasierten Farben, Latex, Lacke und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Füllmenge:
800 ml
Viskosität:
max. 60 din/sec.
Anwendung:
Lacke & Lasuren
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
130 W
Fördermenge (max.):
320 ml/min
Produkt-Art:
Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, farbsprüher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,13*
€ 65,37*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 51,70*
€ 67,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.