Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 07HCP-101K-50 07HCP-101K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 100 µH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W22208
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-101K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 100 μh

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
07HCP-101K-50
Nennstrom:
0.9 A
Induktivität (L):
100 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,69*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,77*
1 Tag
124
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.