Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotronic CP11 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W217931
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CP11
EAN/GTIN:
     7611990490226
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Das Handmessgerät CP11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Zusätzlich wird der Taupunkt sowie die Feuchtkugeltemperatur berechnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf. Mit der mitgelieferten ROTRONIC SW21 Software kann das Messgerät nach Kundenwünschen eingestellt werden, Daten runtergeladen, gespeichert und analysiert werden.
Anwendungen
Raumluftqualität, Überwachung von Tiefgaragen, Lecküberwachung von Abfüllanlagen.
Features:
Für Feuchte, Temperatur und CO2
Berechnet den Taupunkt
HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
Speichert bis zu 18000 Messwerte
Lieferumfang:
CO2-Handmessgerät + Software 21 + Batterie, 4 AA + USB-A zu Mini-USB Kabel + Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
234 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
290 g
Genauigkeit:
±30 ppm<br><2.5 %rF<br>±0,3 °C
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Messgröße:
CO2 + Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Kategorie:
Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich (max.):
5000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,92*
€ 360,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 361,71*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,32*
€ 371,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 364,41*
€ 424,61*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 394,82*
€ 446,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.