Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotronic HL-1D-SET HL-1D-SET Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger Messgröße Temperat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W217921
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     HL-1D-SET
EAN/GTIN:
     7611990505913
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchte- und Temperatur-Datenlogger. Kompakt, präzise und preiswert.
Features:
Hohe Messgenauigkeit von ±3,0 %rF und ±0,3 °C
Kompakte Bauform mit hohem IP-Schutz
Hohe Speicherkapazität: 32'000 Messwerte
Programmierbare Start- und Stoppzeit mittels HW4-Software
MIN/MAX/AVG Funktion
Kostenlose Auswerte- und Konfigurations-Software HW4-lite
Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC
Sehr lange Batterielebensdauer (bis zu 3 Jahren)
FDA 21 CFR Part 11 / GxP / GAMP 5 konform mit HW4-P
Lieferumfang:
Datenlogger für Feuchte und Temperatur mit Display + USB-A zu Mini-USB Kabel + HW4-lite Key als Download auf de Rotronic Homepage + Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
23 mm
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
85 g
Sensor:
NTC
Genauigkeit Feuchte-Messung:
3.0 %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.3 °C
Typ:
HL-1D-SET
Speicher:
32000
Batterie-Lebensdauer:
3 Jahre (bei 1 Std. Logintervall)
Messintervall:
30 s bis 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
1x CR2 Batterie
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3.0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.3 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 130,77*
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 150,08*
€ 3,50*
ab € 132,07*
€ 159,96*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 134,78*
€ 164,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 164,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.