Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 072732 PKZM0-0,4 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 0.4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W215281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072732
EAN/GTIN:
     4015080727323
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
76 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
0.1 x 10<sup>6</sup>
Ausführung:
3 polig
Schutzart:
IP20 + IP00
Typ:
PKZM0-0,4
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom (max.):
0.4 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Schaltstrom (min.):
0.25 A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 35,10*
€ 41,26*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 35,37*
€ 41,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,00*
€ 43,52*
1 Tag
38
€ 6,40*
ab € 39,44*
€ 46,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,08*
€ 51,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073181
ab € 24,36*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 24,33*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 7,23*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 11,16*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 6,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 19,30*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 23,60*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
219655
ab € 15,35*
Zubehör
Eaton
219656
ab € 15,33*
Zubehör
Eaton
267083
ab € 9,52*
Zubehör
Eaton
073200 A-PKZ0(24VDC)
ab € 30,31*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.