| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W209331 Herst.-Nr.: E300626800 EAN/GTIN: 7638900417029 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker und vorgeladener Akku für viel und häufig genutzte Geräte. Ideal für den industriellen Einsatz. Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Power Plus-AA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu ein Jahr erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, digitale Audiogeräte und kabellose Elektronik, langfristig mit Energie zu versorgen. Features: 10er-Set Kapazität 2000 mAh Vorgeladen und sofort einsatzbereit Bis zu 500 mal wiederaufladbar Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | Power-Plus HR06 | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 2000 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2000mah, akku für handheld, vorgeladene akkus aa, Energizer, Power-Plus HR06, Industrie Akku, Industrial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,07* | € 17,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 17,36* | € 22,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,13* | € 22,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,95* | € 23,35* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,80* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|