Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 002045038109 WEP162KCS-12-50F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19727
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     002045038109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Glatt
Anschlagfestigkeit:
100 Ncm
Typ:
WEP162KCS-12-50F1-10K-20%-LIN
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Betätigungskraft:
2.8 Ncm
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: weltron potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Weltron, WEP162KCS-12-50F1-10K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.