Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 402151 RK09L1220 100KBX2 Dreh-Potentiometer Stereo 0.05W 100kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19698
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Sehr kompaktes, zuverlässiges, kleines und universell einsetzbares Metallschaftpotentiometer zur Verwendung in HiFi-Vorverstärkern, Mixern, Autoverstärkern, Lichtmischpulten, Videogeräten, Synthesizer u.v.a.m.
Features:
Staubdicht
Printmontage
Lieferumfang:
Mutter M9 x 0,75 und Scheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Abgeflacht
Ausführung:
ohne Mittelrasterung
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Typ:
RK09L1220 100KBX2
Achs-Länge:
12.5 mm
Belastbarkeit:
0.05 W
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Betriebsspannung (Details):
50 V/AC
Drehmoment (max.):
2.5 Ncm
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, ALPS, RK09L1220 100KBX2, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,52*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 3,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.