Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Induktivität 1000µh mit Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19329
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-102J-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Radial-Festinduktivität Serie 09P

Technische Daten: Güte Q (bei MHz): 70 · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 0.252 MHz · Herst.-Teilenr.: 09P-102J-50 · Induktivität: 1000 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Messfrequenz: 20 kHz · R: 2.6 Ω · Resonanz-Frequenz: 1.6 MHz · RoHS-konform: Ja · Strom (I): 280 mA · Toleranz: ± 5 % · Typ: 09P-102J-50 · Weitere technische Daten: Isolierung: Schrumpfschlauch · Bedrahtung: Radial
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Miniaturdrossel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,62*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,53*
€ 0,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG