Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 186354 RK27112 10KBX2CC Dreh-Potentiometer staubdicht, mit Mittelrasterung Stereo 0.05W 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19055
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     186354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Das weltweit am meisten verwendete Audiopotentiometer mit softem Drehgefühl für hohe Ansprüche.
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
Inkl. Mutter und Beilagscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Geschlitzt
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Anschlagfestigkeit:
90 Ncm
Typ:
RK27112 10KBX2CC
Achs-Länge:
13 mm
Belastbarkeit:
0.05 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M8
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Drehmoment (max.):
3.5 Ncm
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Potentiometer-Besonderheiten:
staubdicht + mit Mittelrasterung
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
30 V
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, ALPS, RK27112 10KBX2CC, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 19,74*
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 19,75*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.