Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron MESC-471M-01 MESC-471M-01 Induktivität axial bedrahtet MESC 470 µH 7.8Ω 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W17147
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MESC-471M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
drosselspule 300ma
drahtwiderstand
Mit Isolierfolie.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Durchmesser:
7.5 mm
Typ:
MESC-471M-01
Nennstrom:
0.3 A
Widerstand:
7.8 Ω
Induktivität (L):
470 µH
Bauform:
MESC
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
0.1 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 470µh, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,48*
2 Tage
58
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,66*
7 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.