Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drahtpotentiometer Abw1 1W 25kohm +-10%lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15691
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     3109608788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Draht-Potentiometer ABW 1

Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 67.5 x 23 x 23.5 mm · Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 40 mm · Achsen-Ausführung: Metall, Glatt · Ausführung: Drahtanschluss · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Toleranz: 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 3109608788 · Weitere technische Daten: Gewinde: M10 x 10 mm · Widerstand: 25 kΩ · Widerstandsverlauf: Lin
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer 10%, tt electronics potentiometer, Drahtpoti, Draht-Poti, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
29 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 10,36*
25 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 10,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG