Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 104703564 104703564 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15621
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     104703564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Geschlossenes Potentiometer mit Schalter. Zentralbefestigung mit M10-Gewinde.
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
104703564.
Hinweise:
Schaltstellung: Drehrichtung rechts an, Drehrichtung links aus.
Weitere Informationen:
Länge:
61.5 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
23.8 mm
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 35,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 51,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 51,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.