Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 104701780 104701780 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.5W 1kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15613
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     104701780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Geschlossenes Potentiometer mit Schalter. Zentralbefestigung mit M10-Gewinde.
Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
104701780.
Hinweise:
Schaltstellung: Drehrichtung links AN, Drehrichtung rechts AUS.
Weitere Informationen:
Länge:
61.5 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
23.8 mm
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 52,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,76*
€ 54,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.