Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Studio-Fader 10k Lin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15611
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     192494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Studio-Fader

Professioneller Studio-Fader für High-End Audiogeräte und Studiomischpulte. Das Potentiometer zeichnet sich durch eine extrem leichtgängige ruckfreie Führung aus.

Technische Daten: Ausführung: Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0,5 W · Einstell-Bereich: Aufnahme: 1,2 x 8 mm · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Toleranz: ± 20 % · Typ: RSAOK11 MONO 10K LIN · Typ (Hersteller-Typ): 192494 · Weitere technische Daten: Gleichlauf besser 2 dB in Mittelstellung · Schiebeweg: 100 mm · Einfügungsdämpfung < 0,1 dB · Dämpfung max. 100 dB · Aufnahme: 1,2 x 8 mm · Befestigungs-Lochabstand: 120 mm · Lebensdauer: min. 100000 Zyklen · Widerstand: 10 kΩ · Widerstandsverlauf: Lin

Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, alps potentiometer 10k, knopf alps, potentiometer 10k, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 27,80*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,15*
€ 27,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alps
76501
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG