Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS RK 27112 100K Dreh-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15457
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK 27112 100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Das weltweit am meisten verwendete Audiopotentiometer mit softem Drehgefühl für hohe Ansprüche.
Features:
100 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
Inkl. Mutter und Beilagscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Geschlitzt
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Anschlagfestigkeit:
90 Ncm
Typ:
RK 27112 100K
Achs-Länge:
13 mm
Belastbarkeit:
0.05 W
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M8
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Drehmoment (max.):
3.5 Ncm
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Potentiometer-Besonderheiten:
staubdicht
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
30 V
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, ALPS, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 17,10*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 17,11*
6 Tage
86
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 40,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.