Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549S-1AA-101A 3549S-1AA-101A Präzisions-Potentiometer Wirewound, 10-Gang Mono 2W 100Ω 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14989
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-101A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
100 Ω
linear
Lieferumfang:
3549S-1AA-101A.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Durchmesser:
22.5 mm
Typ:
3549S-1AA-101A
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
100 Ω
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
3 %
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.34 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
Wirewound + 10-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 692-8503, Stellwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 29,54*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 29,55*
5
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 29,96*
6 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 48,72*
€ 56,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.