Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP106M035SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 10 µF 35 V/DC 20% (Ø x H) 6mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14721
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Nennspannung:
35 V/DC
Durchmesser:
6 mm
Typ:
TAP106M035SCS
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 10µf, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, AVX, 134-9877, Tantalkondensatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,59*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 0,855*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,04*
1 Tag
324
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814673
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.