Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB0914-101KL RLB0914-101KL Drossel radial bedrahtet RLB0914 Rastermaß 5mm 100 µH 0.280Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14597
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
8.7 mm
Typ:
RLB0914-101KL
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
1 A
Widerstand:
0.280 Ω
Induktivität (L):
100 µH
Bauform:
RLB0914
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Resonanz-Frequenz:
3.5 MHz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, drosselspule 100 μh, entstördrossel, Bourns, 811-8786, Drossel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
1 Tag
1040
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2442*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,413*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-101-102
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.