Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006P-1-102LF 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75W 1kΩ 5400°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.35 mm
Länge:
19.05 mm
Breite:
4.83 mm
Typ:
3006P-1-102LF
Belastbarkeit:
0.75 W
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
1 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,73*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,64*
2 Tage
577
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,90*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,93*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 2,20*
Zubehör
Bourns
H83P
ab € 3,32*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,60*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,54*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.