| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W14171 Herst.-Nr.: H-90 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trimmerschlüssel für alle gängigen Trimmer. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 127 mm | Typ: | H-90 | Herstellerfarbe: | Blau | Aufnahme: | 2.03 x 0.4 mm | Produkt-Art: | Trimmerschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD Widerstand, SMD-Potentiometer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns drehknopf, smd potentiometer, drehknopf blau, Bourns, 743-2479 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,23* | € 4,78* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 4,79* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 5,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|