Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T16SH-M04N104B2020MTA T16SH-M04N104B2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.1W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13784
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16SH-M04N104B2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.
Features:
100 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
T16SH-M04N104B2020MTA.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Typ:
T16SH-M04N104B2020MTA
Achs-Länge:
35 mm
Belastbarkeit:
0.1 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
4 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,31*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.