| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W134211 Herst.-Nr.: 23104 EAN/GTIN: 4006274231047 |
| |
|
| | |
| 54teiliges Bit-Set mit knickbarem Ratschen-Schraubendreher, 23 Bits 1/4'' (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und 16 Bits extralang (80 mm) für Sacklöcher. 10 Steckschlüsseleinsätzen 1/4" (6.3 mm) in den Schlüsselweiten 5.5 - 13 mm und Adapter für Außenvierkant und Außensechskant sowie das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant. Lieferumfang: Bits, L=25 mm: Schlitz 3/5.5/7 mm + Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2/PH 3 + Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2/PZ 3 + Innen-Sechskant SW 2.5/3/4/5/6 + Sechsrund T 8/9/10/15/20/25/7/30/40 + Bits, L=80 mm: Schlitz 3/5.5/7 mm + Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2 + Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm + Sechsrund T 10/15/20/25/27/30/40 + 2 x Adapter + Spezialeinsatz + 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6.3 mm) SW 5.5 - 13 mm + Magnethalter + Stahlkasten. Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Material: | Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl + Spezialstahl | Mengenangaben: | 54teilig | Material-Eigenschaft: | legiert + gehärtet | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) + Innen-Sechskant + Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv + Kreuzschlitz Ph | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, proxxon bit-satz, bit satz, Proxxon Industrial, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,88* | € 60,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,56* | € 60,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,16* | € 68,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,48* | € 68,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,68* | € 78,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|