Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06104A2020IMTA PC16SH-10IP06104A2020IMTA Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13417
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06104A2020IMTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.
Features:
100 kΩ
linear
Lieferumfang:
PC16SH-10IP06104A2020IMTA.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Geriffelt
Typ:
PC16SH-10IP06104A2020IMTA
Achs-Länge:
31.5 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,49*
1 Tag
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,50*
7 Tage
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,06*
€ 33,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.