Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06472A2020MTA PC16SH-10IP06472A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 4.7kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13396
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06472A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.
Features:
4.7 kΩ
linear
Lieferumfang:
PC16SH-10IP06472A2020MTA.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Geriffelt
Typ:
PC16SH-10IP06472A2020MTA
Grenzspannung:
250 V/DC
Achs-Länge:
31.5 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
4.7 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,65*
2 Tage
104
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,55*
€ 28,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.