| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W133702 Herst.-Nr.: ABX00003 EAN/GTIN: 7630049200586 |
| |
|
| | |
| Arduino Zero ist eine einfache und leistungsstarke 32-Bit-Erweiterung der vom UNO etablierten Plattform. Dieses Board zielt darauf ab, eine Plattform für innovative Projekte in den Bereichen intelligente IoT-Geräte, Wearable Technology, Hightech-Automatisierung, verrückte Robotik und vieles mehr zu bieten. Der Zero ist eine einfache und leistungsstarke 32-Bit-Erweiterung der von der UNO geschaffenen Plattform. Das Zero-Board erweitert die Familie durch erhöhte Leistung, ermöglicht eine Vielzahl von Projektmöglichkeiten für Geräte und dient als großartiges Lehrmittel zum Erlernen der Entwicklung von 32-Bit-Anwendungen. Die Zero-Anwendungen reichen von intelligenten IoT-Geräten, Wearable Technology, Hightech-Automatisierung bis hin zu verrückter Robotik. Das Board wird von der SAMD21 MCU von Atmel angetrieben, die einen 32-Bit ARM Cortex® M0+ Kern besitzt. Eine der wichtigsten Funktionen ist der Embedded Debugger (EDBG) von Atmel, der eine vollständige Debug-Schnittstelle ohne zusätzliche Hardware bereitstellt und damit die Benutzerfreundlichkeit beim Software-Debugging deutlich erhöht. EDBG unterstützt auch einen virtuellen COM-Port, der für die Geräte- und Bootloader-Programmierung verwendet werden kann. Achtung! Im Gegensatz zu den meisten Arduino- und Genuino-Boards läuft das Zero mit 3,3 V. Die maximale Spannung, die die E/A-Pins tolerieren können, beträgt 3,3 V. Das Anlegen von Spannungen über 3,3 V an einen beliebigen E/A-Pin könnte das Board beschädigen. Die Platine enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; schließen Sie sie einfach mit einem Micro-USB-Kabel an einen Computer an oder versorgen Sie sie mit einem AC/DC-Adapter oder einer Batterie, um loszulegen. Der Zero ist mit allen Shields kompatibel, die mit 3,3 V arbeiten und mit der Arduino-Pinbelegung 1.0 konform sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 68 mm | Breite: | 53 mm | Gewicht: | 32 g | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,22* | € 46,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 35,44* | € 46,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,23* | € 49,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,02* | € 50,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,89* | € 65,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|